PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2903153 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 320...575 V
Energiankulutus - 0.3 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356960946
Sähkönumero
2704020
Toimittajan tuotenumero
2903153
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
320...575 V
Energiankulutus:
0.3 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.9
Leveys:
35 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
115 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 2:
7.5 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
320...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei