PHOENIX CONTACT - Teholähde - QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626156040
Sähkönumero
2704149
Toimittajan tuotenumero
2904598
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, QUINT POWER, Screw connection, DINrail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 2.5 A


