PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/12DC/ 30W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Energiankulutus - 0.3 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356728812
Sähkönumero
2704501
Toimittajan tuotenumero
2902998
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Energiankulutus:
0.3 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.3
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
84 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
30 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20