PHOENIX CONTACT - Turvarele - RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151142513
Sähkönumero
2704147
Toimittajan tuotenumero
1148703
Tukkuerä
1
Relay module with Push-in connection, relay base with status LED,freewheeling diode and retaining bracket, safety relay with force-guidedcontacts in accordance with DIN EN 61810-3, 3 N/O contacts and 1 N/Ccontact, input voltage: 24 V DC