PHOENIX CONTACT - Turvarele - RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151142704
Sähkönumero
2704146
Toimittajan tuotenumero
1148699
Tukkuerä
1
Relay module with Push-in connection, relay base with status LED,freewheeling diode and retaining bracket, safety relay with force-guidedcontacts in accordance with DIN EN 61810-3, 2 N/O contacts and 2 N/Ccontacts, input voltage: 24 V DC


