PHOENIX CONTACT - Vaipan maad.liitin halk 14mm - 3025176 SK 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sallittu kaapelin halkaisija - 3...14 mm
Asennustapa - suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Korkeus - 59.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918130305
Sähkönumero
1963261
Toimittajan tuotenumero
3025176
Tukkuerä
10
Sallittu kaapelin halkaisija:
3...14 mm
Asennustapa:
suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Korkeus:
59.3 mm


