PHOENIX CONTACT - Vaipan maad.liitin halk 8mm - 3025163 SK 8

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Vaipan maad.liitin halk 8mm - 3025163 SK  8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sallittu kaapelin halkaisija - 3...8 mm

  • Asennustapa - suora asennus

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Korkeus - 48.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918130299

Sähkönumero

1963260

Toimittajan tuotenumero

3025163

Tukkuerä

10

Sallittu kaapelin halkaisija:

3...8 mm

Asennustapa:

suora asennus

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Korkeus:

48.7 mm