PHOENIX CONTACT - Välirele - RIF-0-RPT-12DC/ 1

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Välirele - RIF-0-RPT-12DC/ 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 9.6...18 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356731959

Sähkönumero

2704547

Toimittajan tuotenumero

2903362

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

9.6...18 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

93 mm

Syvyys:

66 mm

Relemoduuli - Rifline