PHOENIX CONTACT - Varokeriviliitin 0.14-6mm2 - 3046100 UT 4-HESILA 250 (5X20)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642360
Sähkönumero
1964236
Toimittajan tuotenumero
3046100
Tukkuerä
50
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vikailmaisimen käyttöjännite:
110...250 V
Nimellisjännite:
250 V
Väri:
musta
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...6 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi