PHOENIX CONTACT - Väyläliityntäyksikkö - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356041157
Sähkönumero
2806403
Toimittajan tuotenumero
2703981
Tukkuerä
1
Inline, Bus coupler, Modbus/TCP(UDP), RJ45 jack, Digital inputs: 8, 24V DC, Digital outputs: 4, 24 V DC, transmission speed in the localbus: 500 kbps / 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inlineconnectors and marking fields