PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2800188 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 335 V
Varokealustan koko - 3 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356518598
Sähkönumero
5807201
Toimittajan tuotenumero
2800188
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
335 V
Varokealustan koko:
3 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20):
12.5 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
30 V
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.2 kV
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ukkos- ja ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 3-napainen ja soveltuu TN-C -verkkoihin. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja etusulake 160 A. Suojassa on potentiaalivapaa vikaantumisen kaukoilmaisukosketin.