PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2856579 VAL-MS 350 VF/FM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Nimellisjännite AC - 240 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918876852
Sähkönumero
5807206
Toimittajan tuotenumero
2856579
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei