PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905223 PLT-SEC-T3-24-FM

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905223 PLT-SEC-T3-24-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 24 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 26 A

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 34 V

  • Napojen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356939676

Sähkönumero

5807041

Toimittajan tuotenumero

2905223

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC:

24 V

Nimelliskuormitusvirta:

26 A

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

34 V

Napojen lukumäärä:

2

Korkein jatkuva jännite DC:

34 V

Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):

1 kA

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0.25 kV

Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:

0.65 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

4 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

2.5 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Sisältää häiriösuodattimen:

ei

Ylijännitesuoja PJ-verkko PLT-SEC-T3-24-FM