PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905230 PLT-SEC-T3-3S-230


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 26 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 264 V
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N) - 3 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356939706
Sähkönumero
5807008
Toimittajan tuotenumero
2905230
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
26 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
264 V
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.4 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
4 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
2.5 mm²
Merkinanto laitteessa:
optinen
Sisältää häiriösuodattimen:
ei