PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905418 FLT-SEC-P-T1-2S-350/25

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905418 FLT-SEC-P-T1-2S-350/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Varokealustan koko - 6 TE (rasterimitta)

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 100 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356950084

Sähkönumero

5807019

Toimittajan tuotenumero

2905418

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

100 kA

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Nimellissyöksyvirta (8/20):

100 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

2.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Purkauskanava:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 1:

kyllä

Ylijännitesuoja PJ-verkko FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM