PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905472 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Varokealustan koko - 2 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 100 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356950701
Sähkönumero
5807029
Toimittajan tuotenumero
2905472
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
100 kA
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20):
100 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Jäännösvirran sammutuskyky:
0.1 kA
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 1:
kyllä