PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905987 FLT-SEC-P-T1-1C-440/25

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905987 FLT-SEC-P-T1-1C-440/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 35 kA

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 440 V

  • Varokealustan koko - 2 TE (rasterimitta)

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 35 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626013268

Sähkönumero

5807031

Toimittajan tuotenumero

2905987

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

35 kA

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

440 V

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Nimellissyöksyvirta (8/20):

35 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

2.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Purkauskanava:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 1:

kyllä

Ylijännitesuoja PJ-verkko FLT-SEC-P-T1-1C-440/25-FM