PICA - PICA Merkintätarvike - Dry varalyijy 2B 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260056151859
Sähkönumero
6427341
Toimittajan tuotenumero
P4030SB
Tukkuerä
1
Pica DRY varalyijy 2B, 10-kpl, SB-pakkaus. Jälki helppo pyyhkiäkostealla rievulla tasaisilta pinnoilta. Terän pituus 125 mm ja halkaisija 2,8 mm.
10kpl pakkaus vaihtoteriä Pica Dry -merkkauskynään. Merkkausjälki on helppo pyyhkiä kostealla rievulla tasaisilta pinnoilta. Terän pituus 125 mm ja halkaisija 2,8 mm. Toimitetaan kätevässä ja tukevassa muovikotelossa. Terät ovat valmiiksi teroitetut. Toimii lähes kaikille pinnoille; kuiville, märille, kiiltäville, karkeille, pölyisille, öljyisille Riippupakattu.
10kpl pakkaus vaihtoteriä Pica Dry -merkkauskynään. Merkkausjälki on helppo pyyhkiä kostealla rievulla tasaisilta pinnoilta. Terän pituus 125 mm ja halkaisija 2,8 mm. Toimitetaan kätevässä ja tukevassa muovikotelossa. Terät ovat valmiiksi teroitetut. Toimii lähes kaikille pinnoille; kuiville, märille, kiiltäville, karkeille, pölyisille, öljyisille Riippupakattu.


