PIPELIFE - Asennusputki HF JM Halovolt - HF JM 20/15,4 750N 2,5m harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
9010459139115
Sähkönumero
1100001
Toimittajan tuotenumero
70000765
Tukkuerä
100
HF JM asennusputki 20 750N 2,5m
Halogeenivapaa Pipelife JM Halovolt® jäykkä asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.
Putki valmistetaan lujasta PP materiaalista. Putken pituus on 2,5m ja sitä valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Kokoluokkien 16, 20 ja 25mm putket ovat taivutettavissa ja tuotteelle on olemassa omat taivutusjouset. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken tunnistaa vihreästä silikonisesta sisäpinnoitteesta. Silikoni sisäpinnassa helpottaa johdottamista ja taivutusjousen käyttöä. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE-merkitty.
Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan: SFS-EN 61386-1, SFS-EN IEC 61386-21, SFS-EN IEC 61386-21/A11, SFS-EN 50642, DIN VDE 0604-2-100, IEC 61034-2, IEC 62321-3-1
Halogeenivapaa Pipelife JM Halovolt® jäykkä asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.
Putki valmistetaan lujasta PP materiaalista. Putken pituus on 2,5m ja sitä valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Kokoluokkien 16, 20 ja 25mm putket ovat taivutettavissa ja tuotteelle on olemassa omat taivutusjouset. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken tunnistaa vihreästä silikonisesta sisäpinnoitteesta. Silikoni sisäpinnassa helpottaa johdottamista ja taivutusjousen käyttöä. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE-merkitty.
Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan: SFS-EN 61386-1, SFS-EN IEC 61386-21, SFS-EN IEC 61386-21/A11, SFS-EN 50642, DIN VDE 0604-2-100, IEC 61034-2, IEC 62321-3-1