PIPELIFE - Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 50m Topsp.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 13.9 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - taipuisa
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9010459172624
Sähkönumero
1100019
Toimittajan tuotenumero
70005353
Tukkuerä
50
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
13.9 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)