PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV PVC JM 50/44,7 750N 3,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 44.7 mm
Ulkohalkaisija - 50 mm
Taipuisuus - jäykkä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8712603009114
Sähkönumero
1100055
Toimittajan tuotenumero
1196183400
Tukkuerä
30
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
44.7 mm
Ulkohalkaisija:
50 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9005
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
keskiluja (luokka 3)
Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Muhvi toisessa päässä. Putkia Ø16-25 voi taivuttaa taivutusjousella. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuote valmistetaan standardin DIN EN 60423 ja DIN EN 61386-1 mukaisesti. Tuotteet on valmistettu Euroopassa.



