PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV PVC TAM 50/39,8 750N 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 39.8 mm
Ulkohalkaisija - 50 mm
Taipuisuus - taipuisa
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4022462035730
Sähkönumero
1100067
Toimittajan tuotenumero
1196191400
Tukkuerä
1
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
39.8 mm
Ulkohalkaisija:
50 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9005
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
keskiluja (luokka 3)
Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Liukas sisäpinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuote valmistetaan standardin DIN EN 60423 ja DIN EN 61386-1 mukaisesti. Tuotteet on valmistettu Euroopassa.



