PIPELIFE - Halkaistu suojaputki 100 Musta - PE-halk. suojap. 100x3000 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459235268
Sähkönumero
5261590
Toimittajan tuotenumero
70008102
Tukkuerä
168
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
PE-halkaistu suojaputki UV-suojattu halkaistu PE-kaapelisuojaputki tele- ja sähköverkon rakentamiseen. Suojaputki on valmistettu polyeteeni muovista (PE). Tuotetta käytetään tilapäisenä kaapelinsuojana ja verkonrakentamisessa myös pysyvänä ratkaisuna kaapeleiden suojaamiseen.
Uusituvan energian kohteissa halkaistua putkea käytetään johdotusten suojaamiseen kaapelihyllyissä ja rakenteissa. Halkaistua putkea voidaan jatkaa 200 mm limityksellä, liitoskohta tulee aina vahvistaa esimerkiksi nippusiteellä.
Halkaistuilla kaapelinsuojaputkilla voidaan myös korjata rikkoontuneita kaapelinsuojaputkia. Pipelifen halkaistut kaapelinsuojat ovat sisämittaputkia. Tämä tarkoittaa, että niiden sisään mahtuu putki, jonka ulkohalkaisija vastaa halkaistun putken sisähalkaisijaa eli ilmoitettua nimellismittaa.
Uusituvan energian kohteissa halkaistua putkea käytetään johdotusten suojaamiseen kaapelihyllyissä ja rakenteissa. Halkaistua putkea voidaan jatkaa 200 mm limityksellä, liitoskohta tulee aina vahvistaa esimerkiksi nippusiteellä.
Halkaistuilla kaapelinsuojaputkilla voidaan myös korjata rikkoontuneita kaapelinsuojaputkia. Pipelifen halkaistut kaapelinsuojat ovat sisämittaputkia. Tämä tarkoittaa, että niiden sisään mahtuu putki, jonka ulkohalkaisija vastaa halkaistun putken sisähalkaisijaa eli ilmoitettua nimellismittaa.



