PIPELIFE - Jatko-liitin PP - Opto 40/40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 40 mm
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - polypropeeni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459113092
Sähkönumero
5262078
Toimittajan tuotenumero
70001874
Tukkuerä
60
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
40 mm
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
ei
Kumitiiviste:
kyllä
Jatkoliitin Jatkoliitin PE-opto kaapelinsuojaputkelle. Pikaliitin on nopea asentaa ja muodostaa pitävän liitoksen OPTO PE-aurausputken liitokseen.