PIPELIFE - Jatkostarvike - PP 75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni
Malli / Tyyppi - 1-osainen
Liitäntä 1 - Muhvi
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 75 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5905485467605
Sähkönumero
5261655
Toimittajan tuotenumero
3496102614
Tukkuerä
20
Materiaali liitäntä 1:
polypropeeni
Malli / Tyyppi:
1-osainen
Liitäntä 1:
Muhvi
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
75 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Supistus:
ei
Muoto:
suora
Liitäntä 2:
Muhvi
Materiaali liitäntä 2:
polypropeeni
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
75 mm
Putkiosan pääväri:
musta
Pintakäsittelyliitäntä 2:
käsittelemätön
Järjestelmäkohtainen:
ei
Tiivisteillä:
kyllä
Tiivistemateriaali:
EPDM
Jäykkyysluokka:
SN4
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
0.5 bar



