PIPELIFE - Kiinnike - Pylväskiinnike, SRN 110/100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken halkaisija - 110 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Suljettu - ei
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459113757
Sähkönumero
5013001
Toimittajan tuotenumero
70001808
Tukkuerä
30
Materiaali:
metalli
Putken halkaisija:
110 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suljettu:
ei
Kiilloitettu pinta:
ei
Pylväskiinnike 110 Pylväskiinnike SNR 110/100