PIPELIFE - Opto, tupla ja tripla putkiin - Satulahaara 110/110/45 harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 110 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 129 mm
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459135261
Sähkönumero
5261404
Toimittajan tuotenumero
70001150
Tukkuerä
96
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
110 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
129 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
SATULAHAARA 110/110x45 HARM Satulahaara kaapelisuojaputkien jälkiliittymien haaroituksiin. Pipelife satulahaaran voi asentaa DN100 ja DN 110 kaapelinsuojaputkeen päälle. Valikoimassa tuotteet 50 ja 110 mm liittymähaaroille. Suojaputken 45 asteen haarassa tiivisteellinen muhvi.Satulahaaralla rakennat liittymän, joko uutta verkkoa rakennettaessa tai liityttäessä jo rakennettuun verkkoon. Toimitus sisältää liittymähaaraelementin tiivisteellä ja kaksi kiristyspantaa. Satulahaara valmistetaan joustavasta ja pakkasenkestävästä PP muovista. Toimitukseen kuuluvat kiristyspannat.