PIPELIFE - Optoputki kelalla K24 kevyt - PE 40/32.6 SILEÄ, SN64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 40 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459140807
Sähkönumero
5262022
Toimittajan tuotenumero
70000595
Tukkuerä
2000
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
40 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
32.6 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Aurausputki OPTO PE-kaapelinsuojaputki on tarkoitettu kuituverkon rakentamiseen. Tuote valmistetaan käyttöluokkaan SN64 ja se toimitetaan puukeloilla. OPTO PE-kaapelisuoja on suunniteltu valokuitukaapeliverkkojen suojaamiseen. OPTO PE-kaapelisuoja on tarkoitettu kohteisiin, jotka toteutetaan auraamalla ja joissa kuidutukset toteutetaan puhallustekniikalla. Tuotteen toimituspituus vähentää liitosten määrää. Opto-aurausputki on väriltään musta ja siinä valkea OPTO-tunnistemerkintä. OPTO-putkien liitokset tehdään tarkoitukseen valmistetuilla jatkoliittimille. Optolife kaapelikaivoja voidaan käyttää kuituverkon haaroituksien ja kaapelin varastointiin. Tuote toimitetaan asiakkaalle puukeloilla. Kelalla toimitetaan asiakkaalle dimensioittain 2000-2500 metriä. Puukeloista peritään asiakkaalta pantti, joka hyvitetään asiakkaalle, kun tyhjäkela on palautettu valmistajalle ohjeiden mukaisesti.



