PIPELIFE - Putkikiinnike - UV JM/TAM 32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii putken halkaisijoille - 32...32 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Materiaalin laatu - PVC
Suljettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8712603009718
Sähkönumero
1312503
Toimittajan tuotenumero
1196901973
Tukkuerä
600
Sopii putken halkaisijoille:
32...32 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Materiaalin laatu:
PVC
Suljettu:
ei
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Soveltuu suojaletkulle:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Seinätiivisteellä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
UV-suojatut kannakkeet UV-asennusputkien pinta-asennuksiin. Väri musta.