PIPELIFE - Sähköasennusputki Pipelife - HF TAM 50/25m HARMAA

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

9010459139153

Sähkönumero

1105350

Toimittajan tuotenumero

70000761

Tukkuerä

25

PP HF TAM HALOVOLT 50 750N 25m harm Halogeenivapaa Pipelife TAM Halovolt® taipuisa asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE merkitty.

Putki valmistetaan seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti:

SFS-EN 61386-1

SFS-EN IEC 61386-21

SFS-EN IEC 61386-21/A11

SFS-EN 50642

DIN VDE 0604-2-100