Varastointi päättyy

PIPELIFE - Sähköasennusputki taipuisa - HF TAM 40/25m HARMAA

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 32 mm

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

9010459139160

Sähkönumero

1105340

Toimittajan tuotenumero

1234002596

Tukkuerä

25

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

32 mm

Ulkohalkaisija:

40 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

PP HF TAM HALOVOLT 40 750N 25m harm Halogeenivapaa Pipelife TAM Halovolt® taipuisa asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE merkitty.

Putki valmistetaan seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti:

SFS-EN 61386-1

SFS-EN IEC 61386-21

SFS-EN IEC 61386-21/A11

SFS-EN 50642

DIN VDE 0604-2-100