PIPELIFE - Suojaputken kaari lyhyt PU SN16 - OPTO-B 50x90 AST. (KALY)SN16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 50 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459135162
Sähkönumero
5261653
Toimittajan tuotenumero
70001160
Tukkuerä
150
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
50 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
punainen
Kiilloitettu pinta:
ei
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
ei
Sisäsäde:
500 mm
PVC-kaari PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin putkiverkkoihin. Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. Ø110-200 kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16.
PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.
PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.



