PIPELIFE - Suojaputken kaari - PE kaari 140x0-90° SN8 1,7m mu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Sisähalkaisija - 122 mm
Ulkohalkaisija - 140 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459423597
Sähkönumero
5261603
Toimittajan tuotenumero
70020091
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Sisähalkaisija:
122 mm
Ulkohalkaisija:
140 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Sisäsäde:
800 mm
PE-kaari, taipuisa Taipuisa PE-putkikaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110, 140 ja 160 tiivisteellisellä muhvilla.