PIPELIFE - Suojaputken kaari Tupla - TEL PE 160x0-90 AST SN8 Musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 160 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459141507
Sähkönumero
5261676
Toimittajan tuotenumero
70000525
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
160 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
kyllä
Sisäsäde:
800 mm
PE-kaari, taipuisa, ulkopuoli korrukoitu, sisäpuoli sileä, sopii tupla,tripla ja PVC putkille Taipuisa PE-putkikaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110, 140 ja 160 tiivisteellisellä muhvilla.
Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚.
PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja VIPER3-triplakaapelinsuojaputkien ja Optolife kaivojen kanssa.
Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚.
PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja VIPER3-triplakaapelinsuojaputkien ja Optolife kaivojen kanssa.