PIPELIFE - Suojaputken kaari Tupla - TEL PE 50x0-90 AST SN8 must

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 50 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459141538
Sähkönumero
5261437
Toimittajan tuotenumero
70000522
Tukkuerä
116
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
50 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
kyllä
Sisäsäde:
630 mm
PE-kaari, taipuisa Taipuisa PE-putkikaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110, 140 ja 160 tiivisteellisellä muhvilla.
Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚.
PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja VIPER3-triplakaapelinsuojaputkien ja Optolife kaivojen kanssa.
Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚.
PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja VIPER3-triplakaapelinsuojaputkien ja Optolife kaivojen kanssa.



