PIPELIFE - Suojaputki (1kpl=50m) SN8 kel - Taipuisa PE korrukoitu 50/42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459137548
Sähkönumero
5261536
Toimittajan tuotenumero
70000922
Tukkuerä
14
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
42 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PE-putki taipuisa 50/42 450N 50m kelt PE taipuisa putki on kaksikerrosrakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. PE taipuisa putki maan alle asennukseen, rakennuksien liittymien sisäänvientiin tai paikkaan jossa halutaan putken taivuteltavaa rakennetta. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. PE taipuisa kaapelinsuojaputki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N. SFS 5608 mukaan SN8.



