PIPELIFE - Suojaputki 58/50 keltainen - PE-halkaistu 58/50x5000

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 58 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459114136

Sähkönumero

5261591

Toimittajan tuotenumero

70000231

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

58 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

50 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

PE-halkaistu suojaputki Pipelife halkaistava PE-kaapelisuoja tele- ja sähköverkon rakentamiseen. Suojaputki on valmistettu polyeteeni muovista (PE). Tuotetta käytetään tilapäisenä kaapelinsuojana ja verkonrakentamisessa myös pysyvänä ratkaisuna kaapeleiden suojaamiseen. Halkaistua putkea voidaan jatkaa 200 mm limityksellä. Liitoskohta tulee aina vahvistaa esimerkiksi nippusiteellä. Halkaistuilla kaapelinsuojaputkilla voidaan myös korjata rikkoontuneita kaapelinsuojaputkia. Pipelifen halkaistut kaapelinsuojat ovat sisämittaputkia. Tämä tarkoittaa, että niiden sisään mahtuu putki, jonka ulkohalkaisija vastaa halkaistun putken sisähalkaisijaa. Pipelife halkaistu kaapelisuojaputki toimitetaan 3 metrin saloissa.