PIPELIFE - Suojaputki kelt. 750N - PE Tupla 75/61 750Nx6000 kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459116697
Sähkönumero
5261450
Toimittajan tuotenumero
70004413
Tukkuerä
432
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
61 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Tupla-kaapelinsuojaputki 75/61 750N 6m KELT Tupla -kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla ilman tiivistettä, liitos on hiekkatiivis. Tupla -kaapelisuojaputki on helppo asentaa sen keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki on tarkoitettu liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla -kaapelisuojaputkien käyttöluokat löytyvät tuotteeseen merkittynä. Tupla -kaapelinsuojaputket ovat osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää, josta löytyvät yhteensopivat kaaret ja muut osat. 75 mm putket valmistetaan SFS-EN 61386-24 standardin mukaan puristuslujuusluokissa 450N ja 750N.



