PIPELIFE - Suojaputki kelt.pun.raita SN16 - PEH TUPLA 160/138x6000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 160 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459133410
Sähkönumero
5261573
Toimittajan tuotenumero
70001337
Tukkuerä
120
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
160 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
138 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PE-suojaputki, Tupla Tupla-kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. TUPLA-kaapelisuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelisuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.
Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.
Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.