PIPELIFE - Suojaputki kelt. sin.raita SN8 - PEH TUPLA 110/98x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459133380
Sähkönumero
5261570
Toimittajan tuotenumero
70001340
Tukkuerä
300
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
95 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PE-suojaputki, Tupla Tupla-kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. Tupla-kaapelinsuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelinsuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.
Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen, ja vihreä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla-kaapelinsuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.
Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen, ja vihreä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla-kaapelinsuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.



