PIPELIFE - Suojaputki muhvilla - 50/40 PE 6M Musta SRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
360 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459172532
Sähkönumero
5261690
Toimittajan tuotenumero
70005344
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
40 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä



