PIPELIFE - Suojaputki - PE Tupla 200/170 SN16 6m kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 200 mm
Muoto - sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Sisähalkaisija - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459486202
Sähkönumero
5261648
Toimittajan tuotenumero
70023889
Tukkuerä
84
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
200 mm
Muoto:
sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
170 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Tupla-kaapelinsuojaputki 200/170 SN8/B 6m KELT Tupla-kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. TUPLA-kaapelisuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelisuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.




