PIPELIFE - Suojaputki PVC keltainen SN16 - OPTO-PVC 110x6000 SN16/A kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459135063
Sähkönumero
5261524
Toimittajan tuotenumero
70001170
Tukkuerä
300
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PVC-suojaputki Kaapelisuojaputki OPTO sähkö- ja televerkonrakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-putken salkopituus 6 m. Pipelife PVC-kaapelisuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelisuojaputken pitkä tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä pohjoismaisissa olosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa kaapelisuojaputki televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelisuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16/A ja SN8/B raskaankäytön ja liikennealueelle. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.




