PIPELIFE - Suojaputki PVC keltainen SN8 - PVC 75x2,2 SN8 6m KELT

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459140012

Sähkönumero

5261517

Toimittajan tuotenumero

70000674

Tukkuerä

336

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

PVC-suojaputki Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.