PIPELIFE - Suojaputki PVC keltainen SN8 - TEL-PVC 140x6000 SN8/B kelt.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459139986
Sähkönumero
5261529
Toimittajan tuotenumero
70000677
Tukkuerä
180
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PVC-suojaputki Kaapelisuojaputki TEL 140 sähköverkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan TEL-muhvilla ilman tiivistettä. Tiivisteenä pystyy käyttämään erikseen hankittavaa O-rengasta 120x3,5mm, O-renkaille on asennuspaikat putken pistopäässä. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-kaapelisuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16/A ja SN8/B. TEL 140 kaapelisuojaputken tunnisteväri on keltainen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC TEL 140 -kaarien ja -jatkomuhvien kanssa. PVC-putken salkopituus 6 m.