PIPELIFE - Suojaputki PVC oranssi SN30 - ALP 140x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459120144
Sähkönumero
5261439
Toimittajan tuotenumero
70003325
Tukkuerä
138
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PVC ALITUSPUTKI 140x6,7 SN30 ALP 6m OR PVC alitusputkea käytetään raskaan liikenteen alueen alituksiin sähkö- ja televerkon rakentamisessa. Alitusputki kestää alittamisen vaatimukset pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Alitusputki valmistetaan 6 m salkoina. Putkessa on alittamiseen suunniteltu liitosmuhvi. Alitusputki soveltuu tunkkaustekniikalla tehtävään alittamiseen. Suojaputken rengasjäykkyys SN32. PVC-kaapelisuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Alitusputki on osa Pipelife PVC-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC-kaarien ja PVC-kaapelisuojaputkien kanssa.



