PIPELIFE - Suojaputki PVC oranssi SN32 - ALP 100x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 100 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459140043
Sähkönumero
5261401
Toimittajan tuotenumero
70000671
Tukkuerä
300
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
100 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
90.4 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PVC-suojaputki
PVC-suojaputki on sähkö- ja televerkkoa rakennettaessa alituksiin raskaan liikenteen ja liikennealueella. Alitusputki toimitetaan 6 m salkoina ja alittamiseen suunnitellulla muhvilla. Alitusputki kestää alittamisen vaatimukset pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Alitusputki ja sen muhvi on suunniteltu yhteistyössä alitusurakoitsijoiden kanssa kestämään alitustyön aiheuttama rasitus. Soveltuu tunkkaustekniikalla tehtävään alittamiseen. Suojaputken rengasjäykkyys SN30. Alitusputki on osa Pipelife PVC-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC-kaarien ja PVC-kaapelisuojaputkien kanssa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. Alitusputken tunnistevärinä oranssi.
PVC-suojaputki on sähkö- ja televerkkoa rakennettaessa alituksiin raskaan liikenteen ja liikennealueella. Alitusputki toimitetaan 6 m salkoina ja alittamiseen suunnitellulla muhvilla. Alitusputki kestää alittamisen vaatimukset pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Alitusputki ja sen muhvi on suunniteltu yhteistyössä alitusurakoitsijoiden kanssa kestämään alitustyön aiheuttama rasitus. Soveltuu tunkkaustekniikalla tehtävään alittamiseen. Suojaputken rengasjäykkyys SN30. Alitusputki on osa Pipelife PVC-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC-kaarien ja PVC-kaapelisuojaputkien kanssa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. Alitusputken tunnistevärinä oranssi.



