PIPELIFE - Suojaputki PVC punainen SN8 - OPTO-PVC 75x6000 SN8/B pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459120052
Sähkönumero
5261557
Toimittajan tuotenumero
70003334
Tukkuerä
336
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PVC-suojaputki PVC-kaapelinsuojaputket sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen televerkon rakentamiseen. PVC-putkien valikoimasta löytyy myös vihreitä ja harmaita tuotteita eri ratkaisuihin. PVC-kaapelinsuojaputket ovat saatavilla käyttöluokkiin SN16 ja SN8. SN16-luokan putkia käytetään raskaasti liikennöidyillä alueilla. SN8-luokan putkia käytetään kevyen liikennöinnin alueella. SN8-luokan putkea voidaan käyttää raskaan liikenteen alueella betonivaippaisissa OPI-kanavissa.
PVC-putken jäykkä rakenne kestää hyvin kaivannon peittämisen tuoman maanpaineen rasituksen, näin putkilinja säilyttää suoruutensa ja on vuosienkin jälkeen hyvin kaapeloitavissa. PVC-putken tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-kaapelinsuojaputket ovat yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.
PVC-putken jäykkä rakenne kestää hyvin kaivannon peittämisen tuoman maanpaineen rasituksen, näin putkilinja säilyttää suoruutensa ja on vuosienkin jälkeen hyvin kaapeloitavissa. PVC-putken tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-kaapelinsuojaputket ovat yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.



