PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY SRE 75x6,8 100m kel


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459144621
Sähkönumero
5261460
Toimittajan tuotenumero
70004466
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
61.4 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
ROCKY kaapelinsuojaputki 75x6,8 SRE 100m kelt ROCKY PE- keltainen kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennus kohteisiin. ROCKY-PE kaapelinsuojaputket toimitetaan 6 m salkoina, kiepillä, XL-kiepillä tai autokelalla. ROCKY keltainen kaapelinsuojaputki on varustettu punaisilla huomioraidoilla sekä Sähkökaapeli – Kraftkabel -tekstimerkinnöillä. ROCKY PE- keltainen kaapelinsuojaputki on saatavilla käyttöluokkiin SRS SN16 ja SRE SN64. ROCKY SRS soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa tarvitaan erittäin lujaa rakennetta, sekä suuntaporaamalla tehtäviin alituksiin.
Pipelife ROCKY SRE soveltuu erityisen vaativien maastojen olosuhteisiin kuten louhikkoihin ja matala-asennukseen. ROCKY SRE on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa vaativien olosuhteiden kaapelinsuojaputkeksi. ROCKY SRS ja SRE kaapelisuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. ROCKY kaapelinsuojaputken liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan.
Pipelife ROCKY SRE soveltuu erityisen vaativien maastojen olosuhteisiin kuten louhikkoihin ja matala-asennukseen. ROCKY SRE on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa vaativien olosuhteiden kaapelinsuojaputkeksi. ROCKY SRS ja SRE kaapelisuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. ROCKY kaapelinsuojaputken liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan.