PIPELIFE - Suojaputki vihreä - PE110 Viper3 Tripla SN16/A vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - vihreä
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459138996
Sähkönumero
5261518
Toimittajan tuotenumero
70000777
Tukkuerä
300
Materiaali:
muovi
Väri:
vihreä
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
98 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
PE-suojaputki, Tripla Triplakaapelinsuojaputki - Viper3 sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa tiivisteellisellä muhvilla. Triplakaapelinsuojaputkien asennusta helpottaa kolmikerrosputken ulkopinnan sileys, putken pituusjäykkää ja keveys. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. Triplakaapelinsuojaputki - Viper3-kolmikerrosputken ulkopinnan väristä tunnista käyttökohteen. Keltainen on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreästä ulkopinnasta tunnistat liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen tarkoitetun suojaputken. Triplakaapelinsuojaputki - Viper3 sisäpinnan väriä käytetään erottamaan käyttöluokat. Ulkopinnan värisestä sisäpinnasta tunnistaa käyttöluokan SN16/A. Mustasta sisäpinnasta tunnistaa käyttöluokan SN8/B.



